Nivelă din aluminiu 3000 mm

Cod articol: 467466 3000
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Lungime 3.000 mm
Lăţime 18 mm
Înălţime 100 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467466 3000
EAN / GTIN 4007368895305
Număr producător 0

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu cu 2 străpungeri (mânere) şi câte o fiolă cu bulă verticală şi orizontală.

Notă:

Preţul include costurile de transport.