Nivelă din aluminiu 2500 mm

Cod articol: 467466 2500
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Lungime 2.500 mm
Lăţime 18 mm
Înălţime 100 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467466 2500
EAN / GTIN 4007368040569

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu cu 2 străpungeri (mânere) şi câte o fiolă cu bulă verticală şi orizontală.

Notă:

Preţul include costurile de transport.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.