Nivelă din aluminiu 2000 mm

Cod articol: 467466 2000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Lungime 2.000 mm
Lăţime 18 mm
Înălţime 100 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467466 2000
EAN / GTIN 4007368895206

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu cu 2 străpungeri (mânere) şi câte o fiolă cu bulă verticală şi orizontală.

Notă:

Preţul include costurile de transport.