Nivelă din aluminiu 1800 mm

Cod articol: 467466 1800

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
    Lungime 1.800 mm
    Lăţime 18 mm
    Înălţime 100 mm
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467466 1800
    EAN / GTIN 4007368040552

    Descriere

    Execuţie:

    Profil din aluminiu cu 2 străpungeri (mânere) şi câte o fiolă cu bulă verticală şi orizontală.

    Notă:

    Preţul include costurile de transport.