Aparat de măsurare a distanţei cu laser GLM50-27C

Cod articol: 465560 GLM50-27C
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie GLM50-27C
    Precizie de măsurare ±1,5 mm
    Filet pentru stativ 1/4 inch
    Interfaţă Interfaţă Bluetooth
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR6
    Rază de acţiune 50 m
    Adunare / scădere da
    Măsurare minimă / maximă da
    Calcularea suprafeţei şi volumului da
    Măsurare indirectă (Pitagora) da
    Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) 360 grad
    Apelarea ultimei măsurători da
    Alimentare cu energie electrică 081551 LR6
    Durata de viaţă a bateriilor (măsurători) 25.000
    Clasă laser conform IEC 825-1 2
    Lungime 119 mm
    Lăţime 53 mm
    Înălţime 29 mm
    Greutate 200 g
    Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 465560 GLM50-27C
    EAN / GTIN 4059952518824
    Număr producător 0601072T00

    Descriere

    Execuţie:

    Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la şocuri, cu protecţie împotriva stropirii cu apă şi a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1.
    Manevrare simplă, interfaţă îmbunătăţită pentru utilizator, afişaj iluminat. Funcţie de jalonare. Senzorul integrat pentru înclinaţii 360° arată înclinaţia unui obiect prin aşezarea directă a carcasei şi permite măsurarea indirectă a înălţimii. Obţinerea planurilor digitale, importarea şi prelucrarea planurilor existente, exportarea rezultatului şi dimensionarea simplă a locului de montaj. Transfer de date şi de documentaţie rapid şi eficient datorită conectivităţii bluetooth şi aplicaţiei Bosch MeasuringOn.

    Funcţionare:

    IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv geantă de protecţie.
    Cu baterii Cod 081551 LR6.

    Accesorii opţionale:

    Stand de măsurare Cod 468558

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături