{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GLM150-27C | |
Precizie de măsurare | ±1,5 mm | |
Denumirea producătorului | GLM150-27C | |
Filet pentru stativ | 1/4 inch | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth; Port USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,12 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Rază de acţiune | 150 m | |
Adunare / scădere | da | |
Măsurare minimă / maximă | da | |
Calcularea suprafeţei şi volumului | da | |
Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) | 360 grad | |
Vizor digital | da | |
Apelarea ultimei măsurători | da | |
Alimentare cu energie electrică | Acumulator Li-Ion | |
Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
Lungime | 142 mm | |
Lăţime | 64 mm | |
Înălţime | 28 mm | |
Greutate | 210 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
Cod articol | 465560 GLM150-27C | |
EAN / GTIN | 4059952614304 | |
Număr producător | 0601072Z00 |