Aparat de măsurare a distanţei cu laser GLM100-25C

Cod articol: 465560 GLM100-25C
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GLM100-25C
Precizie de măsurare ±1,5 mm
Denumirea producătorului GLM100-25C
Filet pentru stativ 1/4 inch
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Rază de acţiune 100 m
Adunare / scădere da
Măsurare minimă / maximă da
Calcularea suprafeţei şi volumului da
Măsurare indirectă (Pitagora) da
Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) 360 grad
Vizor digital da
Apelarea ultimei măsurători da
Alimentare cu energie electrică 081551 LR6
Clasă laser conform IEC 825-1 2
Lungime 142 mm
Lăţime 64 mm
Înălţime 28 mm
Greutate 230 g
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Număr producător 0601072Y00

Descriere

Execuţie:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la şocuri, cu protecţie împotriva stropirii cu apă şi a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1.
Precizie pe distanţe lungi. Transmiterea prin bluetooth a măsurătorilor la noua aplicaţie MeasureOn.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecţie.
Cu baterii Cod 081551 LR6.

Accesorii opţionale:

Stand de măsurare Cod 468558

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături