Aparat de măsurare a distanţei cu laser, Tip: GLM40

Cod articol: 465560 GLM40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GLM40
Precizie de măsurare ±1,5 mm
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Rază de acţiune 40 m
Adunare / scădere da
Calcularea suprafeţei şi volumului da
Măsurare indirectă (Pitagora) da
Apelarea ultimei măsurători da
Alimentare cu energie electrică 081551 LR3
Durata de viaţă a bateriilor (măsurători) 5.000
Clasă laser conform IEC 825-1 2
Lungime 105 mm
Lăţime 41 mm
Înălţime 24 mm
Greutate 100 g
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Număr producător 0601072900
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la şocuri, cu protecţie împotriva stropirii cu apă şi a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecţie.
Inclusiv baterii Cod 081551 LR3.

Accesorii opţionale:

Stand de măsurare Cod 468558