{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime | 300 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 13 mm | |
Secţiune transversală grosime | 0,5 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461818 300 | |
EAN / GTIN | 4062406255039 | |
Număr producător | 461818 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită, cu scală cu punct de zero central, Lungimea totală: 300mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.269 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.075 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
688 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
584 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
|
|
Material | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Secţiune transversală lăţime | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Secţiune transversală grosime | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă |