{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime | 500 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 18 mm | |
Secţiune transversală grosime | 0,5 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461818 500 | |
EAN / GTIN | 4062406255046 | |
Număr producător | 461818 500 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită, cu scală cu punct de zero central, Lungimea totală: 500mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
740 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | |||||
Lungime | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Secţiune transversală lăţime | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Secţiune transversală grosime | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă |