Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită cu gradaţii pe partea posterioară 300 mm

Cod articol: 461805 300
(21,63 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
837 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard EG II
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Lungime 300 mm
    Secţiune transversală lăţime 13 mm
    Secţiune transversală grosime 0,5 mm
    Tip produs Riglă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 461805 300
    EAN / GTIN 4045197234933
    Număr producător 461805 300

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
    Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm şi muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm.
    Cu gradaţie suplimentară pe partea posterioară.