Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită 300 mm

Cod articol: 461800 300
(11,57 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 31,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1.865 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 300 mm
Secţiune transversală lăţime 13 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461800 300
EAN / GTIN 4045197234889
Număr producător 461800 300

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm şi muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm.