Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită 1000 mm

Cod articol: 461800 1000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 63,60 € /buc.
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 1.000 mm
Secţiune transversală lăţime 18 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461800 1000
EAN / GTIN 4045197234902
Număr producător 461800 1000

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm şi muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături