{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Eroare de toleranţă | 0,7 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime | 2.000 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 30 mm | |
Secţiune transversală grosime | 1 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197234834 | |
Număr producător | 461600 2000 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Riglă gradată de precizie inoxidabilă, mătuită 2000 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
|
Eroare de toleranţă | 0,7 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
Lungime | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Standard | EG II | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | ||
Secţiune transversală lăţime | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Secţiune transversală grosime | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Tip produs | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă |