Riglă gradată de precizie inoxidabilă, mătuită 1500 mm

Cod articol: 461600 1500
(41,34 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 157,00 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Eroare de toleranţă 0,6 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 1.500 mm
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 1 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461600 1500
EAN / GTIN 4045197234827
Număr producător 461600 1500

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificate. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeţei mate şi gradaţiei contrastante şi precisă.
Gradaţie gravată electrolitic. Suprafaţă mătuită, antireflexie.