Riglă gradată de precizie inoxidabilă, mătuită 500 mm

Cod articol: 461600 500
(36,06 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,40 € /buc.
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Eroare de toleranţă 0,4 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 500 mm
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 1 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Număr producător 461600 500

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificate. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeţei mate şi gradaţiei contrastante şi precisă.
Gradaţie gravată electrolitic. Suprafaţă mătuită, antireflexie.