{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 866 | |
Eroare de toleranţă | 0,15 mm | |
Forma | B | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime | 2.000 mm | |
Secţiune transversală lăţime | 40 mm | |
Secţiune transversală grosime | 8 mm | |
Tip produs | Riglă |
Cod articol | 461105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206893 | |
Număr producător | 461105 2000 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Riglă gradată din oţel Forma B INOX, Lungime: 2000mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
|
|
Eroare de toleranţă | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Forma | B | A | A | B | |
Lungime | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Standard | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Secţiune transversală lăţime | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Secţiune transversală grosime | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Tip produs | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă | Riglă |