Coloană verticală digitală TESA HITE 700

Cod articol: 445245 700

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 413,00 € /buc.
  • 406,00 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 715 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 870 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Precizie de repoziţionare (2 σ) 2 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 13 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Manual
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Forţă de măsurare 1,5 ± 0,5 N
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445245 700
EAN / GTIN 7630041143638
Număr producător 00730085

Descriere

Execuţie:

Coloane verticale de înaltă precizie, extrem de robuste, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeaşi forţă de măsurare. Operare simplă datorită afişajului cu cifre şi simboluri mari pentru funcţiile de măsurare.
  • Sistem de măsurare optoelectronic brevetat TESA Opto-µ. Riglă din sticlă cu diviziuni incrementale şi punct de referinţă pentru o mare precizie.
  • Ecran sinoptic mare, cu înălţime a cifrelor de 21 mm şi cu simboluri intuitive. Afişare în culori şi iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.
  • Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la reţea.
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.
  • Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.
  • Pernă de aer pentru lucrul uşor, fără şocuri.

Avantaj:

Recomandat în special pentru utilizarea în spaţiile de fabricaţie. Partea frontală a panoului, protejată IP65.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea înălţimilor şi a treptelor, a diametrelor, a distanţelor de găurire, a lăţimilor canalelor şi a abaterilor de paralelitate etc.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referinţă, cablu de reţea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură ⌀ 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 şi Cod 445267, emiţător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături