Set de palpatoare mari, Număr de palpatoare: 17

Cod articol: 445267 17
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de palpatoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 17
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Număr producător 00760148

Descriere

Adaptat pentru:

TESA-HITE Magna Cod 445240, TESA-Hite Magna Cod 445260, TESA HITE Cod 445245, TESA HITE Cod 445261, TESA MICRO-HITE Cod 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Cod 445275; 445290, TESA-HITE plus M Cod 445270.

Conţinut:

Sondă cu ⌀ de 6 mm, rază de 2,5 mm: Cod 445458 Ref. 2,5
Bilă din carbură ⌀ 3 mm; 10 mm: Cod 445455 Ref. 3; 10
Disc din carbură ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Cod 445456 Ref. 4,5; 14; 19
Suprafaţă de măsurare din carbură, cu formă cilindrică, ⌀ 2 mm: Cod 445457 Ref. 2
Suprafaţă de măsurare din carbură, cu formă de butoi, ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Cod 445459 Ref. 2,2; 4,5; 9,7
Suprafaţă de măsurare din carbură, cu formă cilindrică, ⌀ 10 mm; lungime 12 mm: Cod 445460 Ref. 10
Element portant pentru vârf de măsurare, lungime 25 mm; 75 mm; 150 mm: Cod 445461 Ref. 25; 75; 150
Tijă palpatoare din carbură şi bilă din carbură ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Cod 445462 Ref. 1; 2; 3

Livrare:

Inclusiv cutie din plastic.