{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 415 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 570 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Precizie de repoziţionare (2 σ) | 2 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 9 µm | |
Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Manual | |
Interfaţă | TESA Link Connector TLC | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Forţă de măsurare | 1,5 ± 0,5 N | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445245 400 | |
EAN / GTIN | 7630041143607 | |
Număr producător | 00730084 |