Set de palpatoare mici, Număr de palpatoare: 4

Cod articol: 445266 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de palpatoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Număr producător 00760232

Descriere

Adaptat pentru:

TESA-HITE Magna Cod 445240, TESA-Hite Magna Cod 445260, TESA HITE Cod 445245, TESA HITE Cod 445261, TESA MICRO-HITE Cod 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Cod 445275; 445290, TESA-HITE plus M Cod 445270.

Conţinut:

Bilă din carbură ⌀ 3 mm: Cod 445455 Ref. 3
Disc din carbură ⌀ 14 mm: Cod 445456 Ref. 14
Cilindru din carbură ⌀ 2 mm: Cod 445457 Ref. 2
Sondă cu ⌀ de 6 mm, rază de 2,5 mm: Cod 445458 Ref. 2,5

Livrare:

Inclusiv cutie din plastic.