{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Înălţimea de trasare | 300 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 3.500 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 135 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 91 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 445152 300 | |
EAN / GTIN | 4946368583327 | |
Număr producător | 192-613-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare 300 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.090,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
446,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
760,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 135 | 135 | 165 |
Lăţime suprafaţa bazei | 91 | 90 | 110 |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |