Raportor universal cu lupă 300 mm

Cod articol: 453500 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 57,80 € /buc.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 360 grad
Citire 5 minut sexagesimal
Eroare de toleranţă ±5 minut sexagesimal
Lungimea şinei 300 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 453500 300
EAN / GTIN 4045197294449

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi cifre clare pe un cadran gradat 4×90°. Vernierul şi cadranul se află în acelaşi plan şi asigură astfel o citire fără eroare, fără eroare de paralaxă. Disc gradat cromat antireflexie. Rigla de măsurare este înclinată la capete la 45° şi 60°. Aceasta se poate debloca şi deplasa pe toată lungimea. Cadranul vernierului şi rigla pot fi blocate cu ajutorul unui şurub cu cap striat. Reglaj fin cu un alt şurub cu cap striat şi lupa panoramică al cărei câmp vizual cuprinde vernierul în ansamblu.

Accesorii opţionale:

Suport de prindere Cod 453520 (pentru fixarea pe sisteme de marcare Cod 445152445222), Echer suplimentar Cod 453600.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510, lupă de schimb Cod 453820 Ref. 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături