{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 3.500 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 445152 600 | |
EAN / GTIN | 4946368583334 | |
Număr producător | 192-614-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare, Înălţimea de trasare: 600mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
1.497,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
781,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.046,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |