{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,07 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 30,9×10,7 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | |
Greutate | 3,4 kg | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 | |
Număr producător | 443850 600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare 600 mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
781,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.046,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea de trasare | 600 mm | 600 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 0,07 mm | 0,05 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | 110 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |