Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare 300 mm

Cod articol: 443850 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 37,40 € /buc.
  • 61,00 € /buc.
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Înălţimea de trasare 300 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Secţiune transversală a coloanei de măsurare 23×6,1 mm
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 135 mm
Lăţime suprafaţa bazei 90 mm
Greutate 2,1 kg
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 443850 300
EAN / GTIN 4045197204745
Număr producător 443850 300

Descriere

Execuţie:

Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu reglaj fin. Bază solidă cu suprafaţă de rezemare rectificată.
Afişaj digital LCD uşor lizibil. Vârf de trasat armat cu carbură.

Funcţionare:

Aducere la zero în orice poziţie. Funcţie de memorare (HOLD). ABS / INC / TOL şi SET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 vârf de trasat armat cu carbură Cod 443851.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.