{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 317 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 133 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 113 mm | |
Racord filetat de jos | M8 | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Încărcare maximă | 8 kg | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441150 290 | |
EAN / GTIN | 7290005395017 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei 290
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
202,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
732 livrabil imediat
168,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
Forţă de atracţie | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Lungime braţ articulat L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
Lungime braţ articulat L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | 55 mm | ||
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare |
Racord filetat de jos | M8 | M8 |