{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 282 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 110 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 101 mm | |
Racord filetat de jos | M8 | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Încărcare maximă | 4 kg | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei 240
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
178,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
128,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Forţă de atracţie | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Lungime braţ articulat L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Lungime braţ articulat L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | 50 mm | ||
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare |
Racord filetat de jos | M8 | M8 |