{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 580 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 287 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 223 mm | |
Racord filetat de jos | M10×1,25 | |
Forţă de atracţie | 1.300 N | |
Încărcare maximă | 14 kg | |
Bază magnetică lungime | 120 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei 600
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
448,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
336,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forţă de atracţie | 1.300 N | 1.300 N |
Lungime braţ articulat L1 | 287 mm | 287 mm |
Lungime braţ articulat L2 | 223 mm | 223 mm |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | 50 mm |
Bază magnetică lungime | 120 mm | 117 mm |
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare |
Racord filetat de jos | M10×1,25 | M10×1,25 |