Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei 290

Cod articol: 441180 290
La cerere
În stoc
600 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 349 mm
Lungime braţ articulat L1 149 mm
Lungime braţ articulat L2 129 mm
Racord filetat de jos M8
Forţă de atracţie 800 N
Încărcare maximă 8 kg
Bază magnetică lungime 80 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 441180 290
EAN / GTIN 4045197713308

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice înlesnesc o poziţionare rapidă şi simplă. Bază magnetică cu comutator şi talpă prismatică în V.
Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm şi prismă de susţinere, cu reglaj fin pe suport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb