{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 300 mm | |
Racord filetat | Filet exterior M8 | |
Amplasare racord filetat | median | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 440800 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710038 | |
Număr producător | 104318 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului, Cursă maximă: 300mm
La cerere
În stoc
1.088 livrabil imediat
211,15 €
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Racord filetat | Filet exterior M8 | M8 | M8 |
Cursă maximă | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Forţă de atracţie | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare |