Braţ articulat hidraulic (fără bază magnetică), Cursă maximă: 300mm

Cod articol: 440610 300
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 300 mm
Racord filetat M8
Forţă de atracţie 1.000 N
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440610 300
EAN / GTIN 4045197889584
Număr producător 440610 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate braţele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forţa de blocare poate fi reglată fără trepte. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ 54 mm) pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Braţele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° şi se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă.

Execuţie - Imagine:

Prindere centrală hidraulică
cu mâner de fixare ergonomic
Ajustare fină
la nivelul braţului de fixare a ceasului comparator
Articulaţie sferică
Suport magnetic
în capsulă din material plastic

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.