Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului, Cursă maximă: 260mm

Cod articol: 440800 260
Reducere
182,83 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 260 mm
Racord filetat Filet exterior M8
Amplasare racord filetat median
Forţă de atracţie 800 N
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440800 260
EAN / GTIN 4260180710021
Număr producător 108096

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea şi dezactivarea forţei magnetice. Forţa magnetică acţionează asupra părţii plate din spate şi asupra părţii prismatice inferioare a bazei.

Livrare:

Bază magnetică Cod 440868 Ref. 1.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.