Execuţie:
Stativ incluzând suport magnetic cu comutator ergonomic. Magnet din ferită de mare putere cu suprafaţă de reazem rectificată în partea din spate şi partea de jos a prismei rectificată pentru montarea pe arbori şi corpuri cilindrice. Carcasă din plastic ușor de prins a suportului magnetic cu protecţie la impact şi izolare termică.
Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate braţele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forţa de blocare poate fi reglată fără trepte. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ 54 mm) pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Braţele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° şi se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă.
Livrare:
Braţ articulat Cod
440610 300 şi bază magnetică Cod
440620 1.
Notă:
Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.