{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 63 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
Dimensiune a | 0,3 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 102 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 252 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429110 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368563022 | |
Număr producător | 468-170 |