Micrometru digital de interior 8-10 mm

Cod articol: 429110 8-10

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 8 mm - 10 mm
    Citire 0,001 mm
    Eroare de toleranţă 0,002 mm
    Dimensiune a 2 mm
    Adâncime standard de măsurare 45 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungitor 145 mm
    Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 429110 8-10
    EAN / GTIN 4946368562964
    Număr producător 468-162

    Descriere

    Execuţie:

    Citire directă pe afişajul digital clar, uşor vizibil. Măsurare sigură, fără erori − fără utilizarea vernierului. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare şi indicator de defecţiune. Suprafeţe de măsurare şi piese de uzură din HM, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru durabilitate îndelungată.
    Suprafeţe de măsurare şi părţile de uzură din carbură, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Digimatic Cod 497445, prelungitor Cod 429010, inele de control Cod 484030.

    Notă:

    Se livrează la cerere până la un interval de măsurare de 300 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături