Micrometru digital de interior 25-30 mm

Cod articol: 429110 25-30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 24,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 25 mm - 30 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,003 mm
Dimensiune a 0,3 mm
Adâncime standard de măsurare 88 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 238 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429110 25-30
EAN / GTIN 4946368562995
Număr producător 468-167

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital clar, uşor vizibil. Măsurare sigură, fără erori − fără utilizarea vernierului. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare şi indicator de defecţiune. Suprafeţe de măsurare şi piese de uzură din HM, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru durabilitate îndelungată.
Suprafeţe de măsurare şi părţile de uzură din carbură, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Cablu de date Digimatic Cod 497445, prelungitor Cod 429010, inele de control Cod 484030.

Notă:

Se livrează la cerere până la un interval de măsurare de 300 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături