Micrometru digital de interior 175-200 mm

Cod articol: 429110 175-200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 41,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 175 mm - 200 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Dimensiune a 12,4 mm
Adâncime standard de măsurare 151 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 301 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429110 175-200
EAN / GTIN 4946368563091
Număr producător 468-177

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital clar, uşor vizibil. Măsurare sigură, fără erori − fără utilizarea vernierului. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare şi indicator de defecţiune. Suprafeţe de măsurare şi piese de uzură din HM, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru durabilitate îndelungată.
Suprafeţe de măsurare şi părţile de uzură din carbură, de la Ref. 12−16 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Cablu de date Digimatic Cod 497445, prelungitor Cod 429010, inele de control Cod 484030.

Notă:

Se livrează la cerere până la un interval de măsurare de 300 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături