{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 63 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 0,3 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 105 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 156 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429005 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368517247 | |
Număr producător | 368-170 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 50-63 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
629,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
470,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 50 mm - 63 mm | 50 mm - 63 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 105 mm | 117 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Dimensiune a | 0,3 mm | 1 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analog |