{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 30 mm - 40 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 0,3 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 98 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 248 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Număr producător | 368-168 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 30-40 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
535,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
384,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Eroare de toleranţă | 0,006 | 0,006 |
Domeniu de măsurare | 30 ;40 | 30 ;40 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 248 | 247 |
Adâncime standard de măsurare | 98 | 97 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |