{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 30 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 23 mm | |
Dimensiune a | 0,3 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 90 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 240 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Număr producător | 368-167 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 25-30 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
532,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
352,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 240 | 240 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Dimensiune a | 0,3 | 0,5 |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |