{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
Lungimea ciocului | 60 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Decuplare automată | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Materialul carcasei | Metal | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412821 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770264 | |
Număr producător | 412821 300 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Şubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
226,98 €
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
261,00 €
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
347,00 €
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
214,37 €
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
372,00 €
281,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |