Şubler digital ABS 150 mm

Cod articol: 412821 150
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
6.309 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire 0,01 mm
    Citire 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
    Lungimea ciocului 40 mm
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Decuplare automată da
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Materialul carcasei Metal
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412821 150
    EAN / GTIN 4045197770233
    Număr producător 412821 150

    Descriere

    Execuţie:

    Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
    Şubler digital cu riglă gradată absolută, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se opreşte automat după cca 5 minute şi porneşte printr-o simplă împingere.
    • Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.
    • Sistemul electronic este decuplat de la carcasă şi asamblat direct pe partea culisantă. Forţa de măsurare este transmisă direct pe braţul de măsurare. Astfel, şublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută şi o durabilitate mai bună.
    • Cu carcasă metalică robustă.

    Livrare:

    Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături