{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,02 mm | |
Gradaţie | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Execuţie părţi citire | cromat mat | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | călit | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Suprafaţă | eloxat dur | |
Greutate | 1,4 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 412750 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060297 | |
Număr producător | 4112301 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Şubler de atelier în construcţie uşoară, Domeniu de măsurare: 500mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
883,74 €
572,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
404,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
655,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
400,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
646,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
429,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Gradaţie | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analog | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |