Suport pentru debavuratoare manuală H 4

Cod articol: 4007220807897
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Mâner

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220807897
    EAN / GTIN 4007220807897
    Număr producător 12605005
    L-Număr L51130 34

    Descriere

    Descriere:

    Pferd oferă suport pentru diferite fișiere și foi de fișiere. Gama PFERD include suporturi pentru fișiere cu riffle, suport reglabil pentru fișiere de corp și suport pentru foi de fișiere, fișiere de carbură și debavurator manual. debavurator manual pentru debavurare economică și șanfrenare și post-procesare a diferitelor materiale și contururi. Zonele greu accesibile, alezajele, diametrele interne și externe, filetele și canelurile pot fi ușor prelucrate manual.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: H 4
    • Utilizare la: Toate tipurile

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături