Lamă de debavurare BS 1018

Cod articol: 4007220807910
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807910
EAN / GTIN 4007220807910
Număr producător 14300020
L-Număr L51130 33

Descriere

Descriere:

Pferd oferă lame de debavurare, lame mini și counterchiuvete de debavurare pentru debavurator manual. Lamele și teşitor sunt ușor interschimbabile și sunt proiectate pentru diferite materiale și sarcini de prelucrare. Lame de debavurare pentru prelucrarea oțelului, aluminiului, metalelor neferoase și fontei, materialelor plastice și a altor materiale moi. Lamele de debavurare sunt utilizate cu suport corespunzătoare în inserția manuală. Lama de debavurare este potrivită pentru materiale plastice și alte materiale moi.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BS
  • Utilizare la: Materiale plastice, alte materiale moi
  • Metrică lățime: 3,2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm

Avantaj:

  • Lamă adaptată la proprietățile materialului piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Material plastic
    • Metal neferos moale
    • Oţel

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături