Lamă de debavurare BS 2010

Cod articol: 4007220807927
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807927
EAN / GTIN 4007220807927
Număr producător 14300030
L-Număr L51060 346

Descriere

Descriere:

Pferd oferă lame de debavurare, lame mini și counterchiuvete de debavurare pentru debavurator manual. Lamele și teşitor sunt ușor interschimbabile și sunt proiectate pentru diferite materiale și sarcini de prelucrare. Lame de debavurare pentru prelucrarea oțelului, aluminiului, metalelor neferoase și fontei, materialelor plastice și a altor materiale moi. Lamele de debavurare sunt utilizate cu suport corespunzătoare în inserția manuală. Lama de debavurare este potrivită pentru metale neferoase și fontă.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BS
  • Utilizare la: Metale neferoase, fontă
  • Metrică lățime: 3,2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm

Avantaj:

  • Lamă adaptată la proprietățile materialului piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Material plastic
    • Metal neferos moale
    • Oţel