Șurub de debavurare BC 1651

Cod articol: 4007220807958
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220807958
    EAN / GTIN 4007220807958
    Număr producător 14300060
    L-Număr L51130 94

    Descriere

    Descriere:

    Pferd oferă lame de debavurare, lame mini și counterchiuvete de debavurare pentru debavurator manual. Lamele și teşitor sunt ușor interschimbabile și sunt proiectate pentru diferite materiale și sarcini de prelucrare. Contrachiue rotative de debavurare pentru prelucrarea universală a alezajelor din diferite materiale. Contrachiuveta de debavurare este utilizată împreună cu suport-ul corespunzător din inserția manuală.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: BC 1651
    • Utilizare la: Editare universală
    • Metrică lățime: 16 mm
    • Radiator ø: 16,5 mm
    • Ø măsurare exterioară: 3 mm

    Avantaj:

    • Debavurare manuală rapidă a alezajelor.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Debavurare
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă
      • Material plastic
      • Metal neferos moale
      • Oţel

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături