Piuliţă cu guler, Filet: M8

Cod articol: 375390 M8
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6331
Filet M8
Lungimea totală 12 mm
‌Deschiderea cheii SW 13 mm
Dimensiune pe colţ e 14,38 mm
⌀ guler 18 mm
Înălţimea gulerului 3,5 mm
Tip produs Piuliţă

Identificare și clasificare

Cod articol 375390 M8
Copiaţi
EAN / GTIN 4020772082116
Copiaţi
Număr producător 82115
Copiaţi
Producător Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Piuliţă cu guler (= 1,5 d în înălţime) DIN 6331, forjată.

Standard:

DIN 6331

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.