Piuliţă cu guler M10

Cod articol: 375390 M10
La cerere
În stoc
649 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6331
Filet M10
Lungimea totală 15 mm
Deschidere SW 16 mm
Dimensiune pe colţ e 17,8 mm
⌀ guler 22 mm
Înălţimea gulerului 4 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375390 M10
EAN / GTIN 4020772082215
Număr producător 82214

Descriere

Execuţie:

Piuliţă cu guler (= 1,5 d în înălţime) DIN 6331, forjată.

Standard:

DIN 6331

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.